※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 研磨材付シート
ダイヤモンドフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
2500
注文コード
89707458
品番
TDFP-2500
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。
ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途
金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。
コーティング層の表面処理に。
粒度
2500
トラスコ品番
829-1422
材質
砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80μm
色
白
質量(g)
2
2018年トラスコ掲載ページ
5 1278