※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 研磨材付シート
ダイヤモンドフィルム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
400
注文コード
89707467
品番
TDFP-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
粒度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。
ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途
金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。
コーティング層の表面処理に。
粒度
400
トラスコ品番
829-1419
材質
砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80μm
色
白
質量(g)
2
2018年トラスコ掲載ページ
5 1278