曜日別特売
TSB10-800 スモールベルト TRUSCO 89707652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモールベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度800
内容量1セット(50本)注文コード89707652品番TSB10-800
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。

用途
溶接のビード除去。
バリ取り、面取り。
ダイカスト品の仕上げ、修正など。
幅(mm)10粒度800トラスコ品番829-1416材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布長さ(mm)330質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする