TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの ホイールブラシ
ホイルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
150
注文コード
89707695
品番
TB-6362
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
外径(mm)
150
穴径(mm)
12.7
毛丈(mm)
30.0
トラスコ品番
855-4898
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:鋼線
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
仕様
両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー対応
質量(g)
520
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
金具径(mm)
90
線径(mm)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
5 1367