ホイルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)150 注文コード89707704 品番TB-6363
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は外径など12種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。

外径(mm)150 穴径(mm)12.7 毛丈(mm)30.0 トラスコ品番855-4894 材質金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:ステンレス線 用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 仕様両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー対応 質量(g)520 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800 金具径(mm)90 線径(mm)0.3 2018年トラスコ掲載ページ5 1367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする