軸付カップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89707826 品番 TB-6631-60
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。

軸径(Φmm)6.35 毛材真鍮メッキ鋼線 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.25mm真鍮メッキ鋼線 外径(mm)65 毛丈(mm)25 線径(mm)0.25 用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 仕様六角軸付のカップ型ブラシ、真鍮メッキ鋼線0.25mm トラスコ品番855-4873 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ5 1373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする