TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの カップ型ブラシ
軸付カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89707835
品番
TB-6634-60
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
軸径(Φmm)
6.35
毛材
真鍮線
材質
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.15mm真鍮線
外径(mm)
65
毛丈(mm)
25
線径(mm)
0.15
用途
金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
仕様
六角軸付のカップ型ブラシ、真鍮線0.15mm
トラスコ品番
855-4876
質量(g)
140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
2018年トラスコ掲載ページ
5 1373