TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89707896
品番
TB-6214-60
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
軸径(Φmm)
6.35
外径(mm)
38
トラスコ品番
855-4885
質量(g)
40
毛丈(mm)
9
毛材
真鍮線
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
仕様
六角軸付のホイール(円盤型)ブラシ、10mm厚仕様、真鍮線0.15mm
材質
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
金具径(mm)
20
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.15
2018年トラスコ掲載ページ
5 1387