軸付ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89707914 品番 TB-6224-60
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。

軸径(Φmm)6.35 外径(mm)50 トラスコ品番855-4886 質量(g)55 毛丈(mm)12 毛材真鍮線 用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 仕様六角軸付のホイール(円盤型)ブラシ、10mm厚仕様、真鍮線0.15mm 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具径(mm)26 金具幅(mm)12 線径(mm)0.15 2018年トラスコ掲載ページ5 1387

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする