軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89708124 品番 TBKM-150-7
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。

軸径(Φmm)5 シャフト径(Φmm)6 全長(mm)150 トラスコ品番837-0796 質量(g)19 適合内径(Φmm)7 用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 仕様交差穴用。 材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする