TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの フレックスホーン
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
5
適合内径(Φmm)
7
全長(mm)
250
注文コード
89708237
品番
TBKM-250-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
軸径・適合内径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
軸径(Φmm)
5
シャフト径(Φmm)
6
全長(mm)
250
トラスコ品番
837-0807
質量(g)
34
適合内径(Φmm)
7
用途
各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
仕様
交差穴用。
材質
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411