TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの フレックスホーン
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89708282
品番
TBTM-150-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
軸径(Φmm)
6
シャフト径(Φmm)
6
全長(mm)
150
トラスコ品番
837-0779
材質
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
質量(g)
29
用途
各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
仕様
止まり穴用。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
適合内径(Φmm)
12
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411