軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 適合内径(Φmm)9 全長(mm)250 注文コード89708474 品番TBTM-250-9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は軸径・適合内径・全長など22種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。

軸径(Φmm)6 シャフト径(Φmm)6 全長(mm)250 トラスコ品番837-0787 材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 質量(g)35 用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 仕様止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 適合内径(Φmm)9 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする