鋼管用バリ取りブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89708483 品番EKB-2030A
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。
水道管の切断部のバリ取りに最適です。
木柄付で作業性にも優れています。

毛材ワイヤ鋼線 全長(mm)110 軸径(Φmm)6 用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。 仕様鋼管用・水道管用 トラスコ品番856-3456 幅(mm)65 質量(g)30 毛丈(mm) 植毛部(外径×植付)(mm)20〜30×40 線径(mm)0.3 2018年トラスコ掲載ページ5 1423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89708483
2019-11-13
用途:
鉄管継手の内部清掃
桑原設備工業所 様 (建設業・工事業)

古い鉄管継手の内部を清掃するのにこの形状のワイヤーブラシを色々探したのですがなかなか見つからず、モノタロウさんで見つけて早速購入しました。使い勝手はなかなか良く配管の錆びや鉄屑もキレイに取れました!これからも購入する予定なので廃盤にはしないで欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする