超軽量ヘルメット軽帽

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)フレッシュグリーン 注文コード89709016 品番TD-AA17-GN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。

色(帽体)フレッシュグリーン 材質帽体:ABS樹脂 頭囲(cm)53〜62 用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付 トラスコ品番856-6918 質量(g)270 2018年トラスコ掲載ページ6 0097 使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする