MUVIN-BK-L 虫よけUVクールロングスリーブインナー TRUSCO 89709366

特長画像3

MUVIN-BK-L 虫よけUVクールロングスリーブインナー TRUSCO 89709366
MUVIN-BK-L 虫よけUVクールロングスリーブインナー TRUSCO 89709366

虫よけUVクールロングスリーブインナー

(1件のレビュー)
サイズL
色ブラック
内容量1双注文コード89709366品番MUVIN-BK-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。
接触冷感でひんやりクールな生地です。
植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。
UVケアで日焼けを予防します。

用途
屋外での作業時に。
スポーツ、アウトドアに。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
ロングスリーブインナー
トラスコ品番
855-0570
材質
ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)
175
胸囲(cm)
96~104
着丈(cm)
67.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0335

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 外での農作業や犬の散歩
製造業

身体にフィットして気持ちいいです。今の所蚊に刺されていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする