虫よけUVクールロングスリーブインナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89709393 品番 MUVIN-W-M
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。
接触冷感でひんやりクールな生地です。
植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。
UVケアで日焼けを予防します。

用途
屋外での作業時に。
スポーツ、アウトドアに。
ホワイト サイズM 仕様ロングスリーブインナー トラスコ品番855-0567 材質ナイロン85%、ポリウレタン15% 質量(g)160 胸囲(cm)88〜96 着丈(cm)65 2018年トラスコ掲載ページ6 0335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
外での農作業や犬の散歩
製造業

身体にフィットして気持ちいいです。今の所蚊に刺されていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする