MUVMC-BK 虫よけUVクールマルチカバー TRUSCO 89709402 MUVMC-BK 虫よけUVクールマルチカバー TRUSCO 89709402 MUVMC-BK 虫よけUVクールマルチカバー TRUSCO 89709402

虫よけUVクールマルチカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 ブラック 注文コード89709402 品番MUVMC-BK
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。
伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。
接触冷感でひんやりクールな生地です。
植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。
UVケアで日焼けを予防します。

用途
屋外での作業時に。
スポーツ、アウトドアに。
ブラック サイズフリー 仕様マルチカバータイプ トラスコ品番855-0566 材質ナイロン85%、ポリウレタン15% 質量(g)40 幅(cm)10 長さ(cm)54 着丈(cm)54 2018年トラスコ掲載ページ6 0335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする