ナックルガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89710075 品番 TKNG-L
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

拳周辺の受傷(金槌などの誤打、挟み込みなど)防止または軽減を目的に様々な手袋に後付けできる保護具です。
手首にベルクロがついており、サイズ調整が可能です。

用途金槌などの誤打、挟み込みなど防止に。 トラスコ品番856-0861 材質生地:ポリエステル、甲部:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)125 幅(mm)100 サイズフリー 高さ(mm)25 質量(g)27 タイプ 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする