TRUSCO
TRUSCOの ベルト・ベルトサポーター
TRUSCOの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ナックルガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89710084
品番
TKNG-R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
拳周辺の受傷(金槌などの誤打、挟み込みなど)防止または軽減を目的に様々な手袋に後付けできる保護具です。
手首にベルクロがついており、サイズ調整が可能です。
用途
金槌などの誤打、挟み込みなど防止に。
トラスコ品番
856-0862
材質
生地:ポリエステル、甲部:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
125
幅(mm)
100
色
黒
サイズ
フリー
高さ(mm)
25
質量(g)
27
タイプ
右
2018年トラスコ掲載ページ
6 0468