TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
70mm幅反射材付安全ベスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
橙
テープ地色
黄
注文コード
89710163
品番
TAB70-OY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
色・テープ地色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
高視認な70mm幅の反射材付です。
メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途
交通整理。
工事・建築現場。
鉄道保線区作業。
色(本体)
橙
テープ地色
黄
トラスコ品番
855-7757
材質
本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC
質量(g)
158
2018年トラスコ掲載ページ
6 0482