THTB-OR 反射材付多機能ベスト TRUSCO 89710197 THTB-OR 反射材付多機能ベスト TRUSCO 89710197 THTB-OR 反射材付多機能ベスト TRUSCO 89710197

反射材付多機能ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89710197 品番 THTB-OR
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。
背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。

色(本体) テープ地色 用途作業識別用。 トラスコ品番833-8529 材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール 質量(g)292 2018年トラスコ掲載ページ6 0482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする