TURP-M ウーリーポリエステル軍手 TRUSCO 89710294 TURP-M ウーリーポリエステル軍手 TRUSCO 89710294 TURP-M ウーリーポリエステル軍手 TRUSCO 89710294

ウーリーポリエステル軍手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) サイズM 注文コード89710294 品番TURP-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ほぼポリエステルで編まれており、純綿や混紡軍手よりも低発塵です。
洗濯に強いです。
目がしっかり詰まっており、上質感があり、丈夫です。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル、その他 ホワイト 質量(g)500 ゲージ数10 入数(双)10 用途一般作業、重作業に。 トラスコ品番836-4771 厚さ(mm)2 機能低発塵 色(手首部)グリーン 素材ポリエステル、その他 質量(g/ダース)600 2018年トラスコ掲載ページ6 0506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする