TMSS240R 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711843

メイン画像

TMSS240R 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711843
TMSS240R 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711843
TMSS240R 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711843
TMSS240R 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711843

快適安全短靴片足 JIS規格品

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)24
トラスコ品番856-0864
内容量1足注文コード89711843品番TMSS240R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

片足のみ消耗の激しい方や、左右の足の大きさが違う方向けに片足の販売になります。
人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。

足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
856-0864
質量(g)
350
サイズ(cm)
24
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:ワイド樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層
形状
ローカット
種類
安全靴
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0859
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする