TMSS280L 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711992

代表画像

TMSS280L 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711992
TMSS280L 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO 89711992

快適安全短靴片足 JIS規格品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・規格・トラスコ品番など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
28
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
トラスコ品番
856-0879
注文コード
89711992
品番
TMSS280L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

片足のみ消耗の激しい方や、左右の足の大きさが違う方向けに片足の販売になります。
人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。

足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
856-0879
質量(g)
430
サイズ(cm)
28
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:ワイド樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0859
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする