TRUSCO
TRUSCOの 靴関連用品
TRUSCOの インソール
TRUSCOの 衝撃吸収・クッション インソール
シリカクリンハニカムインソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
89712148
品番
TSC-HIN
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。消臭・除湿に即効性があります。
靴のサイズに合わせてカットできます。
材質
表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル
仕様
足のサイズ30cmまで対応可能です。
トラスコ品番
856-6904
質量(g)
70
適合サイズ(cm)
22.5〜30.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 1036