曜日別特売
TDME-15Y 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO 89712473

屋内外用段差解消スロープ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35×1000×15
内容量1本注文コード89712473品番TDME-15Y
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。
スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。
倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。

トラスコ品番856-6930材質EPDM長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)15質量(g)360寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35×1000×152018年トラスコ掲載ページ6 1343
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 段差解消に設置
株式会社藤田建装建設業・工事業

簡易的な物で可能である状況であれば、最適の商品だと思われます
常時在庫しておきたいアイテム

対象商品 : 89712464
2025-05-31
用途: ガレージ入口の段差解消
製造業

ガレージの入口、シャッター下の段差解消に使用しました。
別途、接着剤で固定し、特に問題なく使用できております。
段差が気にならなくなり、快適に出入り出来るようになりました。

2023-09-28
用途: 車椅子移動
その他業種

リピートです。部屋の段差が解消でき車椅子でスムーズに移動できとても良い商品です。ゴム製で重さがあるので車椅子程度なら固定しなくても置くだけでズレる事はありませんでした。
長さ調整はカッターで切断できました。

1が参考にしています
対象商品 : 89712498
2023-09-21
用途: 室内 車椅子移動
その他業種

ゴム製で重さがあり置くだけで良いので便利です。
ドアの段差を車椅子で移動したく購入しました。
ゴム製で重さがあるので置くだけで良いのでとても便利です。他の部屋の段差にも使用したいのでリピートしたいと思います。

対象商品 : 89712464
2023-12-04
用途: 意外と柔らかい

機能は充分です。重みはありますが、意外とグンニャリした柔らかさですので、接着しない場合は安定していないと思います。接着して使う場合は柔軟性があって良いのではないでしょうか。

対象商品 : 89712464
2024-02-27
用途: 敷地内の段差解消
ティーエス仙台卸売・小売業

段差解消はできたが、固定できないのが少し不満でした。

対象商品 : 89712482
2022-07-26
用途: お店のパーキングの段差埋め
株式会社ルークサービス業

これを3年、探してました。早く段差スロープで検索するべきでした。
物も頑丈そうで、想定以上のクオリティでした。これでお客様の駐車も簡単になるはずです。

1が参考にしています
対象商品 : 89712482
2022-12-15
用途: 入口の段差
出口熔接工業建設業・工事業

思った通りでした。
強いて言うと、もう少し硬めで取付テープもあるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする