ソフト不織布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89712753 品番TA3000-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,040
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。
色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。
カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。

用途
包装資材として。
展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値) トラスコ品番855-0560 材質ナイロン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)2.2 長さ(m)25 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25 目付(g/m2)70 幅(m)0.92 2018年トラスコ掲載ページ6 1646

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする