※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLF-7536 伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 オーエム 89712777 DLF-7536 伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 オーエム 89712777

伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89712777 品番 DLF-7536
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

枠内は自由に寸法の調整ができます。
積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。

材質
(キャスター金具)スチール
(車輪)ゴム
(コーナー)スチール
(連結バー)アルミ
有効寸法(幅)(mm)300〜400 有効寸法(奥行)(mm)600〜700 トラスコ品番434-2208 質量(kg)3.72 仕様自在キャスター4個 材質(車輪)ゴム フレームアルミフレーム(アルマイト処理) キャスター自在・ゴム車輪 4個 均等荷重(kg)180 床面高さ(mm)128 キャスター径(Φmm)75 コーナーユニクロめっき仕上げ キャスター金具スチール 材質(連結バー)アルミ 材質(コーナー)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89712822
2022-09-20
用途:
小型什器移動
株式会社イクミママ 様 (飲食業)

小型什器移動用です。
3台購入して約半年で2台が駄目(伸縮部)になりました。

伸縮部が非常にモロイです。

ルート工業様、トラスコ様は全く壊れないので、こちらの商品はオススメしません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
89712777
2018-11-14
用途:
製品運搬時
湯之元温泉クラブ 様 (運輸・通信業)

音も静かで、軽くてスムーズな動きで、ストレス無く運搬できてます。

対象商品:
89712813
2016-04-11
用途:
パンコンテナ移動

今まで使用していた某社の物より軽くて安く、良かったです。強度もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする