TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
ガードフェンス用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89712805
品番
TGFS-1
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途
建築現場のフェンスの目隠しとして。
トラスコ品番
835-9355
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(g)
264
2018年トラスコ掲載ページ
6 1329