※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGM-1836B 和みシート TRUSCO 89712857 TNGM-1836B 和みシート TRUSCO 89712857 TNGM-1836B 和みシート TRUSCO 89712857

和みシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)3.6 トラスコ品番855-8078 注文コード89712857 品番TNGM-1836B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,240
この商品は長さ・RoHS指令・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。
ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。
紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。
プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。

ターコイズブルー・ナチュラル 用途野積みカバーに。 トラスコ品番855-8078 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)1 長さ(m)3.6 ハトメ数12 ハトメピッチ(cm)90、約90 幅(m)1.8 2018年トラスコ掲載ページ6 1610

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89712857 TNGM-1836B 21603139 TNGM-1836B 和みシート TRUSCO 和みシート TRUSCO 1枚 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする