不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89712936 品番 TFSCKJ-1101
参考基準価格(税別)¥24,730 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

不燃認定品です。
樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。

用途
高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。
延焼防止対策シート、カバーとして。
ケーブルなどの火災予防対策として。
溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。
シルバー/黒 仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし トラスコ品番856-4346 材質シリカクロス、片面樹脂コーティング 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.76 長さ(m)1 ハトメ数なし 呼び寸法(縦×横)(m)1.1×1 幅(m)1.1 アズワン品番64-8722-65 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする