TFRSC-20401 不燃認定両面シリコンコーティングシート TRUSCO 89712954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不燃認定両面シリコンコーティングシート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚
長さ(m)1
呼び寸法(縦×横)(m)2.04×1
内容量1枚注文コード89712954品番TFRSC-20401
参考基準価格(税別)¥26,420販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

不燃認定品です。
耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。
両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。

用途
間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
白色半透明厚さ(mm)0.24mm仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなしトラスコ品番856-4343材質ガラス基布、両面シリコンコーティング形状折りたたみタイプ質量(kg)0.53長さ(m)1ハトメ数なし呼び寸法(縦×横)(m)2.04×1幅(m)2.04アズワン品番64-8722-622018年トラスコ掲載ページ6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712954
2022-08-29
用途: 重要書類の金庫内保管梱包に使用

最悪家屋火災になっても重要書類が燃えず安心感あり満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする