※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不燃認定両面シリコンコーティングシート

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89712963 品番 TFRSC-204030
参考基準価格(税別)¥397,730 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

不燃認定品です。
耐寒-70℃〜耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。
両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。

白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし トラスコ品番856-4344 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング 形状ロールタイプ 質量(kg)15.9 長さ(m)30 ハトメ数なし 呼び寸法(縦×横)(m)2.04×30 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89712954
2022-08-29
用途:
重要書類の金庫内保管梱包に使用

最悪家屋火災になっても重要書類が燃えず安心感あり満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする