TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
不燃認定両面シリコンコーティングシート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89712972
品番
TFRSC-51030
参考基準価格(税別)
¥130,450
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
不燃認定品です。
耐寒-70℃〜耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。
両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.24mm
用途
間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
仕様
ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
トラスコ品番
856-4345
材質
ガラス基布、両面シリコンコーティング
形状
ロールタイプ
質量(kg)
3.97
長さ(m)
30
ハトメ数
なし
呼び寸法(縦×横)(m)
0.51×30
幅(m)
0.51
アズワン品番
64-8722-64
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません