曜日別特売
GBS1010A-B 防炎シートα軽量 TRUSCO 89713006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎シートα軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
長さ(m)10
内容量1枚注文コード89713006品番GBS1010A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,650

軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。

用途建築、建設などの壁面養生に。ブルー厚さ(mm)0.3mm仕様消防法で定められた防炎物品、ハトメ付トラスコ品番855-8057材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ質量(kg)18.8長さ(m)10ハトメ数80引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm呼び寸法(縦×横)(m)10×10ハトメピッチ(cm)50幅(m)10認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする