※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎シートα軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89713033 品番 GBS1851A-B
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
使用環境温度:-40℃〜60℃で寒冷地でも使用可能です。

ブルー 厚さ(mm)0.3mm 用途建築、建設などの壁面養生に。 仕様消防法で定められた防炎物品、ハトメ付 トラスコ品番855-8060 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)1.7 長さ(m)5.1 ハトメ数46 引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.1 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)1.8 認定番号AFE330085 2018年トラスコ掲載ページ6 1620 引裂強度縦230N、横205N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする