※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラッセル塗装シート

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 注文コード89713103 品番TRS-1836
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。

用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。 トラスコ品番836-8828 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.75 長さ(m)3.6 ハトメ数36 引張強度720N/5cm 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)1.8 目合い(mm)約0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713137
2022-09-06
用途:
ポリカーボネート屋根駐車場
その他業種

駐車場の屋根内天井の遮光に思った以上の効果があり納得感あり。

対象商品:
89713137
2020-09-16
用途:
屋外でプロジェクタスクリーンとして使用
蔵建築設計 様 (サービス業)

屋外での映写スクリーンとして購入しました。風の抵抗が少なく満足です。

2020-03-30
用途:
スプレー塗装時の養生

住宅街でスプレー塗料を使う際、養生用に使用。軽くメッシュなのでブルーシートやマスカーより風に煽られにくいので使いやすいです。
実際には塗料の飛沫が近隣まで飛ぶような事がなくても、近所の目が気になるのでかたちだけでもシートを張った方が無難です。
高圧洗浄機を使う時にも役立ちそうなので、大きいサイズをリピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする