※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シート紐

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 89713268 品番 TSH-480-BL
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。

ブルー トラスコ品番835-8272 質量(g)233 長さ(m)0.8 用途足場や仮設シート類などの連結に。 材質ポリエチレン(PE) 標準幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-06
用途:
シェードの固定
その他業種

シェードの固定に使用しています。何箇所も留めるので、予め短くなっているのは作業が楽でした。価格も安いので、使い捨てで使用できます。若干、強度に不安がありましたが、今のところ問題ありません。

対象商品:
89713268
2021-06-09
用途:
足場作業
建設業・工事業

80cmの紐はなかなか売ってないので
助かりました!

対象商品:
89713286
2020-11-13
用途:
シートの固定、散水ホースのまとめ
株式会社太陽ビルマネージメント 様 (サービス業)

60cmの紐はどこでも手に入るのですが 80cmのはあまり売っていなくて
いつでもこちらで買えるのは大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする