アイマーク
アイマークの 塗装補助用具
アイマークの 塗装治具
アイマークの マスキング
ステンシル(吹付用プレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89713321
品番
AST-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表示内容
2
文字寸法(mm)
【縦×横】150×95
プレート寸法(mm)
【縦×横】350×300
厚さ(mm)
1
質量(g)
95
トラスコ品番
434-1481