曜日別特売
TBO3-0750 防草シート 耐候3年 TRUSCO 89713392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBO3-0750 防草シート 耐候3年 TRUSCO 89713392
TBO3-0750 防草シート 耐候3年 TRUSCO 89713392

防草シート 耐候3年

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(m)0.75
内容量1巻注文コード89713392品番TBO3-0750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,390

通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。
特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。トラスコ品番855-8067材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.5mm質量(kg)4.3表面ODグリーン、裏面ブラック長さ(m)50引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm幅(m)0.752018年トラスコ掲載ページ6 1664NETIS番号CG-120030-A引裂強度縦350N、横300N耐候年数(年)約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする