※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBO3-1550 防草シート 耐候3年 TRUSCO 89713417 TBO3-1550 防草シート 耐候3年 TRUSCO 89713417

防草シート 耐候3年

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番855-8069 注文コード89713417 品番TBO3-1550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,210
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。
特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。 トラスコ品番855-8069 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.5mm 質量(kg)8.6 表面ODグリーン、裏面ブラック 長さ(m)50 引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm 幅(m)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1664 NETIS番号CG-120030-A 引裂強度縦350N、横300N 耐候年数(年)約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする