※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBO3-2050 防草シート 耐候3年 TRUSCO 89713426 TBO3-2050 防草シート 耐候3年 TRUSCO 89713426

防草シート 耐候3年

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89713426 品番 TBO3-2050
参考基準価格(税別)¥39,390 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。
特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。 トラスコ品番855-8070 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.5mm 質量(kg)11.4 表面ODグリーン、裏面ブラック 長さ(m)50 引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm 幅(m)2 2018年トラスコ掲載ページ6 1664 NETIS番号CG-120030-A 引裂強度縦350N、横300N 耐候年数(年)約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする