3/22より値下げ!現場を応援

 

TBO7-1050 防草シート 耐候7年 TRUSCO 89713444 TBO7-1050 防草シート 耐候7年 TRUSCO 89713444 TBO7-1050 防草シート 耐候7年 TRUSCO 89713444

防草シート 耐候7年

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89713444 品番 TBO7-1050
参考基準価格(税別)¥25,450 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

強度と耐候性を高めた防草シートです。
高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。 トラスコ品番855-8072 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.7mm 質量(kg)7.8 表面モスグリーン、裏面ブラック 長さ(m)50 引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm 幅(m)1.0 2018年トラスコ掲載ページ6 1664 引裂強度縦430N、横340N 耐候年数(年)約7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713444
2021-02-24
用途:
畑の防草
建設業・工事業

前回の購入から2年たってます。破れもなく草が生えるのを防いでいます。違う場所に施工するために、2回目の購入です。
切ったときに、切り口からくずが出ます。高いけど、草刈りをしなくてよくなったので施工したかいがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする