多目的樹脂ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)5 グリーン 目合い(mm)25×25 注文コード89713532 品番T-H07PB-5M
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は長さ・色・目合いなど10種類から選べます 他の種類を見る

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。
目崩れが無く、コシのあるネットです。
ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。
軽量で扱いやすく作業性がアップします。
耐候性に優れたブラック色です。
流行のイングリッシュグリーン色です。

グリーン 長さ(m)5 幅(m)1 材質高密度ポリエチレン(PE) トラスコ品番835-6661 質量(kg)2.5 用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。 仕様縦糸 幅3.2X厚2.5mm 横糸 幅3.8X2.2mm 目合い(mm)25×25 2018年トラスコ掲載ページ6 1666

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする