多目的樹脂ネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)10 グリーン 目合い(mm)93×93 注文コード89713557 品番T-H11PB
参考基準価格(税別)¥24,970 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は長さ・色・目合いなど10種類から選べます 他の種類を見る

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。
目崩れが無く、コシのあるネットです。
ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。
軽量で扱いやすく作業性がアップします。
耐候性に優れたブラック色です。
流行のイングリッシュグリーン色です。

グリーン 長さ(m)10 幅(m)1 材質高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE) トラスコ品番835-6656 質量(kg)4 用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。 仕様縦糸 幅4.2X厚4.5mm 横糸 幅6.5X3.5mm 目合い(mm)93×93 2018年トラスコ掲載ページ2 1066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする