アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
スナップスイッチ用銘板 入 切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89713592
品番
S50-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
438-5047
厚さ(mm)
2
材質/仕上
透明アクリル/裏面白地塗装
質量(g)
1
穴径(Φmm)
12.5
文字色
黒
縦(mm)
25
横(mm)
50
表示内容
入 切