アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89713626
品番
P22-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
表示内容
入
文字色
黒
縦(mm)
40
横(mm)
30
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22.5
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
トラスコ品番
438-4504
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
2
書体
丸ゴシック(JIS書体)