TPPR-200K 自動梱包機用PPバンドリール TRUSCO 89713706 TPPR-200K 自動梱包機用PPバンドリール TRUSCO 89713706

自動梱包機用PPバンドリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89713706 品番TPPR-200K
参考基準価格(税別)¥57,110 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
持ち運びできるようハンドルが付いています。
本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。
本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。

高さ(mm)960 用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします トラスコ品番856-6773 幅(mm)500 質量(kg)12.4 奥行(mm)470 紙管内径(mm)(使用可能)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1722
注意
※紙管のないバンドは使用できません。
※簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。
※バンドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする