P22-35 メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 89713714 P22-35 メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 89713714

メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89713714 品番 P22-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
表示内容START 文字色 縦(mm)40 横(mm)30 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22.5 用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 トラスコ品番438-4598 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)2 書体丸ゴシック(JIS書体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713617
2023-11-13
用途:
改造でスイッチの取り付け
合同会社シナプスエンジニアリング 様 (製造業)

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

対象商品:
39440387
2019-04-22
用途:
機械修理
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

対象商品:
89713696
2017-06-07
用途:
セレクタスイッチに使用
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

出来れば両面テープが貼ってあると、動かなく便利かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする